Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Anlegeleiter , 10 Stufen , Länge 2,67 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 10 Stufen , Länge 2,67 m
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 10 Stufen , Länge 2,67 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-7510-3
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7510-3
EAN/GTIN:
     4039665015537
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium Stufen Anlegeleiter , 10 Stufen , Länge 2,67 m

  • Für Handwerk und Industrie
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Stufen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Breite am Leiternkopf 40,5 cm
  • Stufenabstand 25 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
10
Länge:
2,67 m
max. Arrbeitshöhe:
3,35 m
Holmgröße:
70 mm
Gewicht:
6,4 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,43*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,28*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,36*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,42*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,55*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,21*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,29*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,08*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,04*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,71*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,16*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,47*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.