Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Anlegeleiter mit Traverse , 12 Stufen , Länge 3,17 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 12 Stufen , Länge 3,17 m
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 12 Stufen , Länge 3,17 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-7512-3
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7512-3
EAN/GTIN:
     4039665015551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • Für Handwerk und Industrie
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
  • Breite am Leiternkopf 40,5 cm
  • Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Stufen:
    12
    Länge:
    3,17 m
    max. Arrbeitshöhe:
    3,8 m
    Holmgröße:
    70 mm
    Gewicht:
    8,3 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 221,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 337,83*
    € 402,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 330,75*
    € 393,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 260,76*
    € 310,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,46*
    € 306,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 256,30*
    € 305,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 221,10*
    € 263,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iller Leiter
    7592
    ab € 16,52*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6582
    ab € 33,63*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6099
    ab € 34,21*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6573
    ab € 29,23*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6574
    ab € 30,49*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6576
    ab € 30,56*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6570
    ab € 43,98*
    Zubehör
    Iller Leiter
    7180-3
    ab € 143,31*
    Zubehör
    Iller Leiter
    7150-3
    ab € 124,97*
    Zubehör
    Iller Leiter
    7170-3
    ab € 219,28*
    Zubehör
    Iller Leiter
    7160-3
    ab € 186,58*
    Zubehör
    Iller Leiter
    46377
    ab € 60,04*
    Zubehör
    Iller Leiter
    46400
    ab € 76,65*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6596EL
    ab € 22,36*
    Zubehör
    Iller Leiter
    6591EL
    ab € 21,61*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.