Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen aus Edelstahl SW 8 x 5-5 , 900 x 600 1290mm , 5 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Servierwagen aus Edelstahl SW 8 x 5-5 , 900 x 600 1290mm , 5 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt
Produktbild - Servierwagen aus Edelstahl SW 8 x 5-5 , 900 x 600 1290mm , 5 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt
Detail1
Detail2
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-563438
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     563438
EAN/GTIN:
     4020684054874
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer - BLANCO Servierwagen aus hochwertigem Edelstahl sind eine Investition fürs Leben

    Qualitätsvorteile:

  • Schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord reduziert deutlich die störenden Fahrgeräusche
  • Umlaufender, erhöhter Profilrand: Da rutscht nichts über Bord, auch wenn es mal ruppig zugeht
  • Serienmäßiger Stoßschutz bewahrt Wagen und Inventar vor Beschädigungen
  • Eingerollte Kanten machen die Borde besonders stabil und tragfähig und schützen vor Verletzungen
  • Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität zusätzlich
  • Jetzt können Sie ihren Servierwagen zusätzlich mit Verkleidungs-Sets in 14 Farben ausrüsten!
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
900 x 600 1290 mm
Lichtes Maß zwischen den Borden:
205 mm
Anzahl der Etagen:
5 Stück
Maße der Etagenböden L x B:
800 x 500 mm
max. Belastung je Bord:
80 kg
Tragfähigkeit:
120 kg
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Stahl verzinkt , davon 2 mit Feststeller
Gewicht:
25 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, blanco servierwagen 5 borde, etagenwagen, servier-wagen blanco, Servicewagen, Edelstahl-servierwagen, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,74*
€ 694,49*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,15*
€ 714,76*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,23*
€ 749,72*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,72*
€ 892,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,04*
€ 860,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,19*
€ 846,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 699,34*
€ 832,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,61*
€ 808,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,69*
€ 782,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,23*
€ 742,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 624,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
569772
ab € 588,91*
Ähnlich
Blanco
569771
ab € 525,59*
Ähnlich
Blanco
573478
ab € 393,20*
Ähnlich
Blanco
563437
ab € 539,87*
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 374,69*
Ähnlich
Blanco
569769
ab € 240,59*
Ähnlich
Blanco
569770
ab € 303,16*
Ähnlich
Blanco
555527
ab € 215,66*
Ähnlich
Blanco
555528
ab € 264,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.