Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set bei Überflutungen - Flut-Set PRO, Pumpe Typ HBP501 WA mit Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR-Tauchpumpen
CR-Tauchpumpen
Notfall-Set bei Überflutungen - Flut-Set PRO, Pumpe Typ HBP501 WA mit Schwimmerschalter
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9115001
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator

Notfall-Set bei Überflutungen - Flut-Set

    EINSATZBEREICHE:
    Wenn das Hochwasser plötzlich steigt, ist schnelle Hilfe gefragt. Gut, dass das Flut-Set Pro sofort einsatzbereit ist: Einfach den Tragekorb mit der Pumpe auf den Boden stellen, den Gewebe-Ablaufschlauch per Schnellkupplung anbringen und den Netzstecker anschließen und schon beginnt das Abpumpen. Praktischer und schneller geht es nicht!
    AUFSTELLUNG:
    Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt.
    DICHTUNG:
    Wellendichtring in Kombination mit doppeltwirkender Gleitringdichtung in Ölbad.
    FÖRDERMEDIUM:
    Klar- und Schmutzwasser mit Festanteilen bis 6 mm Korngröße. Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C.
    MOTOR:
    Druckwasserdichter, mediumumfl uteter Motor, Isolationsklasse F, Schutzart IP 68. Vom Motor getrennter Kabel-Anschlussraum. Thermoelement zur Temperaturüberwachung der Wicklung.
    LAUFRADFORM:
    OFFENES MEHRKANALRAD, für verschmutzte und schlammige Medien mit Feststoffen
    LIEFERUMFANG:
  • Pumpe mit Schwimmerschalter, Schnellverschluss zur Pumpenbefestigung
  • Druckanschluss mit C-Festkupplung
  • 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker
  • 10 m Gewebeschlauch mit C-Kupplung
  • Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter
  • Tragekorb
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
8 m
Förderleistung max.:
15000 l/h
Nennstrom (A):
2,1
Gewicht:
20 kg
Korngröße:
6 mm
Motorleistung P 1:
470
Motorleistung P 2:
250 W
Spannung:
230 V
Druckanschluss:
G2

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schwimmerschalter homa, absauggerät (medizin), Entwässerungspumpe, Klarwasserpumpen, Schmutzwasserpumpe, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, Hochdruck Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpen, Schmutzwasser-Tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, Tauchmotorpumpe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 695,91*
€ 756,27*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 685,57*
€ 756,95*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 698,77*
€ 776,44*
Frei Haus
ab € 711,23*
€ 794,40*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,08*
€ 967,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,70*
€ 1.151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,33*
€ 1.115,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,67*
€ 1.069,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 889,34*
€ 1.058,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,22*
€ 1.040,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,60*
€ 1.022,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,08*
€ 1.003,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115004
ab € 719,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.