Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 60x900mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-460P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460P
EAN/GTIN:
     4250384709822
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur

  • mit Bodenplatte 100 x 150 mm
  • feuerverzinkt
  • Dieser Absperr- oder Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
400 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,5 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,87*
€ 35,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 36,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 37,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,28*
€ 37,40*
Lager 874SW
24
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 55,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,64*
Zubehör
Schake
ab € 5,88*
Zubehör
Schake
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,62*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,31*
Zubehör
Schake
ab € 11,54*
Zubehör
Schake
ab € 10,82*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,32*
Zubehör
Schake
ab € 6,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,31*
Zubehör
Schake
ab € 2,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.