Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 60x900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-460UZH
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460UZH
EAN/GTIN:
     4250384709945
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 x 900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • umlegbar
  • mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • zum Einbetonieren mit Bodenhülse TYP 470.60
  • feuerverzinkt
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge über Flur:
900 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,5 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten fest verschraubt
Handhabung:
umlegbar
Verschluss:
Profilzylinderschloss

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt umklappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,49*
€ 156,41*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,68*
€ 156,43*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,55*
€ 165,14*
Lager 874SW
24
Frei Haus
ab € 128,74*
€ 181,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 183,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 13,87*
Zubehör
Schake
ab € 6,65*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,59*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 11,46*
Zubehör
Schake
ab € 10,83*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,33*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 4,85*
Zubehör
Schake
ab € 2,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.