Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENZINCADDY 110 mit ADR-Zulassung und ATEX Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120829B110
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120829B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage
Öltank
Entsorgungstank
Schmierstofftank

Tanks und Tankanlagen zum Betanken von Benzin in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar. Hier finden Sie passende Lösungen.

Kompakter, leichter Tank aus Polyäthylen, fahrbar
  • max. Füllinhalt 110 l
  • Farbe grün
  • Abmessungen (L x B x H) ca. 460 x 440 x 1100 mm
  • Gewicht (Leergewicht) 13 kg

    Ausstattung/Zubehör :

  • Manuelle ATEX-Hubkolbenpumpe
  • Manuelle Zapfpistole
  • 3 Meter Schlauch für Benzin ¾“
  • Verschluß
  • Mit integriertem Entlüftungsventil und Sicherheitskugelventil
  • Vollgummireifen
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 975,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,40*
€ 1.384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,11*
€ 1.350,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.112,41*
€ 1.323,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,44*
€ 1.272,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,04*
€ 1.224,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,24*
€ 1.160,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120829B55
ab € 722,99*
Ähnlich
Zuwa
120658
ab € 1.079,32*
Ähnlich
Zuwa
120657
ab € 961,71*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 934,53*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 669,36*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 885,20*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 637,46*
Ähnlich
Zuwa
P37300
ab € 374,62*
Ähnlich
Zuwa
P37100
ab € 346,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.