Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe für Benzin, Kerosin, Diesel EX 50 AC 230 V, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P37300
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P37300
EAN/GTIN:
     4251280724728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen

Robuste und kompakte Benzinpumpen mit ATEX-Zulassung. Alle Bauteile sind angeflanscht. Gehäuse aus Gusseisen.

Pumpe für Benzin, Kerosin, Diesel
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3 m³/h
  • max. Förderdruck 0,6 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG Flansch
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
  • Eingebautes Bypass-Ventil, Rückschlag
  • und Überdruckventil, integrierter Filter

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, 50-60 Hz
  • Nennleistung 0,25 KW
  • Nennstrom (AC) 1 A
  • max. Drehzahl 2700 min-1
  • Motorschutz (therm.) ja, Betriebsart
  • max. Einschaltdauer 30 Min./60 Min. Pause Anti-Rausch-Filter (elektromagnetische Verträglichkeit EMV)
  • Ohne Kabel und Stecker
  • Schalter E/A
  • ATEX II 2 G Ex d IIA T4 Gb
  • Baugröße 253 x 141 x 172 mm
  • Gewicht 6,9 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Tankanlage, Öltank, Entsorgungstank, Schmierstofftank, Voratstank, Lagertank, Tankanlagen, Tankstelle, Kraftstoff-Tankanlage, Kleintank-Kombination, Diesel-Tankstelle, Dieseltankstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,37*
€ 499,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120829B110
ab € 975,24*
Ähnlich
Zuwa
120829B55
ab € 722,99*
Ähnlich
Zuwa
120658
ab € 1.079,32*
Ähnlich
Zuwa
120657
ab € 961,71*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 934,53*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 669,36*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 885,20*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 637,46*
Ähnlich
Zuwa
P37100
ab € 346,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.