Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENZINCADDY 55 ADR-frei, mit ATEX Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENZINCADDY 55 ADR-frei, mit ATEX Handpumpe
BENZINCADDY 55 ADR-frei, mit ATEX Handpumpe
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120829B55
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120829B55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage
Öltank
Entsorgungstank
Schmierstofftank

Tanks und Tankanlagen zum Betanken von Benzin in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar. Hier finden Sie passende Lösungen.

Kompakter, leichter Tank aus Polyäthylen, fahrbar
  • max. Füllinhalt 55 l
  • Farbe: Grün
  • Abmessungen (L x B x H) ca. 460 x 360 x 900 mm
  • Gewicht (Leerg ewicht) 9 kg

    Ausstattung/Zubehör :

  • Manuelle ATEX-Hubkolbenpumpe
  • Manuelle Zapfpistole
  • 3 Meter Schlauch für Benzin
  • Verschluß
  • Mit integriertem Entlüftungsventil und Sicherheitskugelventil
  • Vollgummireifen
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,55*
€ 1.046,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,09*
€ 1.022,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,91*
€ 1.001,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,61*
€ 963,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,99*
€ 860,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120829B110
ab € 975,24*
Ähnlich
Zuwa
120658
ab € 1.079,32*
Ähnlich
Zuwa
120657
ab € 961,71*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 934,53*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 669,36*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 885,20*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 637,46*
Ähnlich
Zuwa
P37300
ab € 374,62*
Ähnlich
Zuwa
P37100
ab € 346,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.