Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207079 Herst.-Nr.: 82224101 EAN/GTIN: 4021226216439 |
| |
|
| | |
| Bodentürschließer BTS 80 EMB Größe EN 4 ohne Steckachse DIN links Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 400x100x125 MM | Gewicht: | 6660 g | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | BTS 80 EMB | Hauptmerkmal: | Größe EN 4 ohne Steckachse | Ausführung: | DIN links | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,57* | € 976,44* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 873,72* | € 980,82* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,07* | € 1.058,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 990,88* | € 1.134,16* | | | | Lager 8760 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,59* | € 1.194,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|