Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 3000 V Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000255080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10120502
EAN/GTIN:
     4106030283485
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
333x78x57 MM
Gewicht:
1,62 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TS 3000 V
Hauptmerkmal:
Normalmontage Bandseite EN 1-4
Ausführung:
silber EN 1-4
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
152
€ 4,95*
ab € 63,36*
€ 80,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,33*
€ 81,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 68,10*
€ 83,36*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 83,69*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 71,58*
€ 87,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 38,55*
Zubehör
GEZE
068221
ab € 14,91*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,35*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,26*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.