| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000353979 Herst.-Nr.: 138071 EAN/GTIN: 5411183159914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1K-Montageschaum SOUDAFOAM PURe 500ml B1 weiß Dose SOUDAL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 65x85x240 MM | Gewicht: | 676 G | Ursprungsland: | BE | Norm / Typ: | SOUDAFOAM PURe | Hauptmerkmal: | 500 ml | Ausführung: | B1 weiß |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, soudal montageschaum 500 ml, bauschaum, bauschaum 500 ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,00* | € 15,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,18* | € 17,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 14,29* | € 18,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,52* | € 18,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8760 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,72917* | € 20,85917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 250,31004* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|