| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371835 Herst.-Nr.: 69121100080030 EAN/GTIN: 4025888256369 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Delano Gr.10 dunkelblau/schwarz EN 388 PSA II 12 PA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 140x120x30 MM | Gewicht: | 120 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Delano | Hauptmerkmal: | Größe 10 dunkelblau/schwarz | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Ausführung: 2-fach beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 60 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,87* | € 3,50* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,23* | € 4,05* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,25* | € 4,07* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 3,36* | € 4,23* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 4,40417* | € 5,44417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 65,33004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|