Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 19mm L.250mm Rings.flex.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000821516
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4000821516
EAN/GTIN:
     4015448558095
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulringratschenschlüssel SW 19mm L.250mm Rings.flex.PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
250x40x10 MM
Gewicht:
0,28 kg
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
Schlüsselweite 19 mm Länge 250 mm
Ausführung:
Ringseite flexibel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
1
€ 5,49*
ab € 9,90*
€ 13,79*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 13,88*
4 Tage
106
1
€ 8,90*
ab € 10,81*
€ 14,92*
Lager 8760
106
1
€ 7,99*
ab € 11,28*
€ 15,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 11,20*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821513
ab € 7,18*
Ähnlich
PROMAT
4000821514
ab € 8,03*
Ähnlich
PROMAT
4000821515
ab € 9,29*
Ähnlich
PROMAT
4000821512
ab € 6,96*
Ähnlich
PROMAT
4000821520
ab € 63,58*
Ähnlich
Wera
05020013001
ab € 144,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.