Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x40/37-T20 Sta galv.verz. WIROX 200St. SPAX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000227439
Hersteller:
Norway
Herst.-Nr.:
10106182
EAN/GTIN:
4003530166051
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR
Hauptmerkmal:
4 x 40/37-T20
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Artikellangtext:
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 4 x 40/37-T20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus · Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
SPAX
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Schraube mit Flansch
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube pan head torx 4x40 spax
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben spax 4x40
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0258*
€ 0,0366*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0427*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,0321*
€ 0,0448*
Lager 8670
5 Tage
11800
200
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0525*
Lager 8760
7 Tage
12000
200
€ 7,99*
ab € 0,0405*
€ 0,0556*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 11,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 193101 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco
193101
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX 0201010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0142*
Zubehör
SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0131*
Zubehör
SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010350203
ab € 6,61*
Zubehör
SPAX 0201010400163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX 0201010400203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010400203
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX 0201010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0189*
Zubehör
SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0194*
Zubehör
SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0306*
Zubehör
SPAX 0201010400503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0295*
Zubehör
SPAX 0201010450203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0235*
Zubehör
SPAX 0201010450253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX 0201010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX 0201010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0275*
Zubehör
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0335*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen