Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XDS 6 Saugdüse, Innen 0,7 mm, Außen 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XDS 6 Saugdüse, Innen 0,7 mm, Außen 1,9 mm
XDS 6 Saugdüse, Innen 0,7 mm, Außen 1,9 mm
XDS 6 Saugdüse, Innen 0,7 mm, Außen 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL27202
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051325599
EAN/GTIN:
     4003019426409
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf

Eigenschaften

  • mit Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: XDS-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 0,7 mm
  • Außendurchmesser: 1,9 mm
  • Düsenlänge: 16,5 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 120, WXDP 120, WXDV 120
Weitere Informationen:
Produktserie:
XDS-Saugdüsen
Innendurchmesser:
0,7 mm
Außendurchmesser:
1,9 mm
Düsenlänge:
16,5 mm
Spitzenform:
Saugdüse
Spitzenausrichtung:
gerade
passendes Handstück:
DSX 120, WXDP 120, WXDV 120
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 12,02*
Lager 8898
46
1
€ 3,79*
ab € 9,03*
€ 12,89*
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 13,39*
1
€ 8,95*
ab € 9,22*
€ 13,49*
1
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 279,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 383,10*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 47,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,54*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 9,03*
Zubehör
Weller Tools
T0051325199
ab € 9,08*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.