Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DSX 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DSX 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller DSX 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller DSX 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319490
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051319899N
EAN/GTIN:
     4003019425181
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Lötkolben
lötkolben 24v
lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Entlötkolben
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
XDS, XDSL
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
35 s
Kompatibilität
WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
120 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben weller professional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,09*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051360499
ab € 5,88*
Zubehör
Weller Tools
T0051360599
ab € 16,18*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325599
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.