Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT 2020M, digitale 2-Kanal-Lötstation Set, 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT 2020M, digitale 2-Kanal-Lötstation Set, 150 W
WT 2020M, digitale 2-Kanal-Lötstation Set, 150 W
WT 2020M, digitale 2-Kanal-Lötstation Set, 150 W
WT 2020M, digitale 2-Kanal-Lötstation Set, 150 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL44771
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053445399
EAN/GTIN:
     4003019441365
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette

Produktbeschreibung

Kompatibel - nicht nur mit Mikrowerkzeugen!

Mit einer Leistung von 150 W kann die multifunktionale 2-Kanal-Lötstation WT 2M 2 Lötwerkzeuge gleichzeitig betreiben. Sie ist rückwärts kompatibel mit den Mikro-Lötwerkzeugen von Weller. Ebenso mit vielen bestehenden Lötwerkzeugen mit passiven Lötspitzen, die eine hohe Leistung, einfache Handhabung und lange Lebensdauer bieten.

Eigenschaften

  • Leistung: 150 W
  • Nennleistung: 150 W
  • Spannung: 230 V
  • Sicherung: 0,8 A
  • Temperaturbereich °C: 50 – 550 °C
  • Stationstyp: Lötstation
  • enthaltene Ablage: WSR 203, WSR 205
  • enthaltene Entlötpinzette: WMRT
  • enthaltene Steuereinheit: WT 2M
  • enthaltener Lötkolben: WMRP
  • Anzahl Kanäle: 2
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Nennleistung:
150 W
Spannung:
230 V
Sicherung:
0,8 A
Temperaturbereich °C:
50 – 550 °C
Stationstyp:
Lötstation
enthaltene Ablage:
WSR 203, WSR 205
enthaltene Entlötpinzette:
WMRT
enthaltene Steuereinheit:
WT 2M
enthaltener Lötkolben:
WMRP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 754,28*
€ 839,59*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 776,12*
€ 839,60*
Frei Haus
ab € 791,74*
€ 849,17*
Frei Haus
ab € 767,50*
€ 855,21*
Frei Haus
ab € 778,99*
€ 922,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,60*
€ 999,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,07*
€ 979,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,05*
€ 954,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,12*
€ 923,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,29*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 202,95*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 427,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,08*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 267,29*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 196,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051517699
ab € 51,09*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 223,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.