| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL48931 Herst.-Nr.: 2621 EAN/GTIN: 4015544262100 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung LDPE Handschuh Softline Long Plus von Hygostar: Der Handschuh Softline Long Plus ist aus transparentem Polyethylen. Das Material ist extrem dehnbar und besitzt eine Stärke von ca. 30my. Der Handschuh ist wasserfest und bietet durch das Gummiband einen sicheren Halt bei jeder Arbeit. Er eignet sich vor allem für die Lebensmittelbranche, da er absolut geruchlos und für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet ist. Eigenschaften - LDPE-Handschuh, 90cm, ca. 30 my
- Polyethylen, unsteril
- extrem dehnbar
- wasserfest
- extra lang für mehr Schutz
- idealer für kurzfristige Arbeiten
- mit Gummizug für sicheren Halt
- Herstellerfarbangabe: grün
- Farbe: grün
- Material Handschuhe: LDPE
- Länge Handschuh(e): 90 cm
- Handschuhgröße: Einheitsgröße
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- Noppen: nein
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbangabe: | grün | Farbe: | grün | Material Handschuhe: | LDPE | Länge Handschuh(e): | 90 cm | Handschuhgröße: | Einheitsgröße | Beschichtung: | Ohne Beschichtung | Noppen: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummiband, Gummiring, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Veterinär-Handschuhe, Veterinärhandschuh, Veterinärhandschuhe, hygostar einmalhandschuhe tpe-handschuhe, veterinär handschuhe, hygostar hygienehandschuh, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,52* | € 6,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,54* | € 6,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8898 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,79* | ab € 4,56* | € 7,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 5,00* | ab € 172,02* | € 223,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0912* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|