Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Latexhandschuh GRIP, weiß, puderfrei, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygostar Latexhandschuh GRIP, weiß, puderfrei, Größe M
Hygostar Latexhandschuh GRIP, weiß, puderfrei, Größe M
Hygostar Latexhandschuh GRIP, weiß, puderfrei, Größe M
Artikel-Nr.:
     8898-WL49002
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2675
EAN/GTIN:
     4015544267839
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung

Latexhandschuh Grip von Hygostar: Der Handschuh GRIP ist puderfrei, aus Latex und von fester Qualität. Er hat einen Rollrand der bei erhobenen Händen die abfließenden Tropfen auffängt. Der Handschuh GRIP ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Dazu verschafft ihm seine texturierte Oberfläche ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der GRIP besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Latex, starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche
  • vollanatomische Passform, mit Rollrand
  • ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten
  • sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig
  • gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Material Handschuhe: Latex
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: reißfest
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Farbe:
weiß
Material Handschuhe:
Latex
Länge Handschuh(e):
24 cm
Handschuhgröße:
M
Beschichtung:
Ohne Beschichtung
puderfrei:
ja
Noppen:
nein
Eigenschaften:
reißfest
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 5,17*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,18*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 5,69*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 6,15*
Lager 8898
39
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 4,33*
€ 6,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2676
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch
2671
ab € 3,25*
Ähnlich
Franz Mensch
2670
ab € 3,25*
Ähnlich
Franz Mensch
2677
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.