Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Stretch-Strick-Handschuh ERGO FLEX Nitril-PU-Beschichtung, schwarz, Größe L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hygostar Stretch-Strick-Handschuh ERGO FLEX Nitril-PU-Beschichtung, schwarz, Größe L
Hygostar Stretch-Strick-Handschuh ERGO FLEX Nitril-PU-Beschichtung, schwarz, Größe L
Artikel-Nr.:
     8898-WL49917
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33294
EAN/GTIN:
     4015544332940
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung

Arbeitshandschuhe Ergo Flex von Hygostar: Der Ergo Flex besitzt eine sehr rutschfeste und griffige Innenseite. Ein elastischer Strickbund sorgt für eine angenehme Passform. Der Arbeitshandschuh verfügt über ein atmungsaktives und sehr reißfestes Material. Zudem sorgt eine spezielle Nitril-PU-Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen für eine hohe Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit. Der Ergo Flex eignet sich vor allem für mittlere mechanische Risiken.

Eigenschaften

  • Arbeitshandschuh
  • Nylon, Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-PU-Beschichtung
  • Stretch-Qualität, elastischer Strickbund, sehr atmungsaktiv
  • sehr strapazierfähig, rutschfest und griffig
  • abrieb- und reißfest
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material Handschuhe: Nylon
  • Handschuhgröße: L
  • Beschichtung: Beschichtete Handflächen und Fingerkuppen
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch, reißfest
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material Handschuhe:
Nylon
Handschuhgröße:
L
Beschichtung:
Beschichtete Handflächen und Fingerkuppen
puderfrei:
ja
Noppen:
nein
Eigenschaften:
elastisch, reißfest
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, pu beschichtete handschuhe, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 22,88*
Lager 8898
8
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 18,93*
€ 25,95*
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 27,29*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,19004*
€ 27,31008*
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 28,19*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,95*
€ 30,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,39*
€ 30,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,88*
€ 28,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,98*
€ 27,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,18*
€ 26,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,93*
€ 22,53
pro Satz
1 Satz enthält 12 Paar (ab € 1,5775* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33293
ab € 14,38*
Ähnlich
Hygostar
33296
ab € 14,39*
Ähnlich
Hygostar
33295
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.