Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 100 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 100 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Rollenkorblager,Traglast 140kg, DM: 100 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0730
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L500.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos, Radkörper Kunststoff, Rollenkorblager
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 140
  • Bauhöhe in mm: 128
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,8
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
140
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Transportgeräterollen, Rollenkorblager, Traglast 140kg, DM: 100 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,84*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,88*
3 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,09*
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,37*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,73*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 6,95*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 8,22*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 9,88*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.