Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 120kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0960
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfeststeller

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 80
  • Tragfähigkeit in KG: 120
  • Bauhöhe in mm: 106
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,6
Raddurchmesser [cm]:
8
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
120
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 18,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 18,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 20,06*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 20,51*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,41*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,62*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,85*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,60*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,00*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,83*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,75*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,19*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,59*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,15*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,19*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,71*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,15*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.