Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2416 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2416 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2416 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2416 Schnittschutzhandschuh grau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     894-BN1027.11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2416-11
EAN/GTIN:
     4031301036555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2416 Schnittschutzhandschuh grau Strickhandschuh mit PU-Beschichtung

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

teXXor® 2416 Schnittschutzhandschuh

Schnittschutzhandschuh mit PU- Innenhand Beschichtung

  • Handflächenbeschichtung
  • mit Strickbund
  • exzellente Passform
  • atmungsaktiv
  • EN 388:2016: 4343B
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 70% Polyethylen(PE), 14% Nylon, 11% Elasthan, 5% elastisches Garn

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Stärke: 1,10 mm

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten

Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling

Verpackungs- und Sortierarbeiten


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Stärke [mm]:
1,10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
3434
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Schnittschutzlevel:
B
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Polyethylen | Nylon | Elasthan
Größenvarianten:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1200
240
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,53*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,47*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 5,82*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,39*
€ 49,05*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,23*
€ 49,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.