Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ED0235 Herst.-Nr.: 7-156900 EAN/GTIN: 8713797038911 |
| | |
|
| | |
| Legamaster Papierrolle Flipchart Silvertec Lineatur: Blanko, holzfrei, weiß, Papierstärke 80 g/m2 Legamaster Flipchart Papier-Rolle Papierrolle für Flipcharts der Legamaster Tec-Familie - Länge: 35,0 m
- holzfrei
- weiß
- Papierstärke 80 g/m². Chlorfrei gebleich
Weitere Informationen: | | Blattstärke [g/m²]: | 80 | Breite [cm]: | 68,0 | Länge [cm]: | 3.500 | Produktart: | Flipchartpapier | Produktkategorie: | Whiteboards und Flipcharts | Lineatur: | blanko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), flipchartpapier blanko 80g, flipchart-papierrolle, legamaster flipchart-papierrolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,24* | € 29,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,21* | € 53,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,68* | € 57,35* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,78* | € 57,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 42,78* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|