Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-156900 Herst.-Nr.: 7-156900 EAN/GTIN: 8713797038911 |
| | |
|
| | |
| Blanko Flipchart-Papierrolle mit einer Länge von 35 m. Chlorfreies, gebleichtes, holzfreies Papier. Geeignet für SILVERTEC, BLACKTEC und WHITETEC Flipcharts. Papierstärke von 80 g/m². Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorderseiten-Lineatur: | Blank | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster Flipchart Papierrolle 35m | Ausführung des Papiertyps: | Chlorfreies, gebleichtes, holzfreies Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | Niemals ohne Papier in Meetings oder Workshops. Ideal zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Einfache Papierhandhabung: einfach an der Rückseite ziehen. | GTIN: | 8713797038911 | Anzahl der Blätter: | 1 | perforiert: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Papier | Hersteller-Name: | Legamaster | Länge: | 680 | 0.68 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Lochung: | No | Höhe: | 0.012 | Farbe: | Weiß | Ausführung der Rückseiten-Lineatur: | Blank | Breite: | 59.5 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 220 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 1500 | Produkttypbezeichnung: | Papier | Ausführung der Lineatur (rückseitig): | Blank | Ausführung der vorderseitigen Lineatur: | Blank | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239085 | Herstellerartikelnummer: | 7-156900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), flipchartpapier blanko 80g, flipchart-papierrolle, legamaster flipchart-papierrolle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,23* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,81* | € 51,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,65* | € 57,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,56* | € 57,01* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 52,61* | € 70,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 21,23* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|