Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Viaxi 2-Komponenten-Primer, 380 ml, für 2 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Viaxi 2-Komponenten-Primer, 380 ml, für 2 qm
PREMARK Viaxi 2-Komponenten-Primer, 380 ml, für 2 qm
PREMARK Viaxi 2-Komponenten-Primer, 380 ml, für 2 qm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-GK1250
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     303641
EAN/GTIN:
     4044589452856
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Premark Viaxi 2-Komponenten-Primer Anwendung auf Flächen ohne Bitumen (Beton, Naturstein, Granit usw.)
PREMARK® Viaxi® Primer

Der PREMARK® Viaxi® Primer kann zu jeder Zeit einfach und schnell angewendet werden und dient der besseren Haftung von PREMARK Markierungen auf bitumenlosem Untergrund.

Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verarbeitungsbereit

  • 2-Komponenten Primer

  • zu jeder Jahreszeit verarbeitbar

  • auf jedem Straßenbelag ohne Bitumen z.B Naturstein, Metall, Beton, Betonfliesen, Fliesen usw.

  • 1 Kartusche ist ausreichend für ca. 2 m²

  • Inhalt: 0,38 l

Verarbeitungshinweis: Das Aufbrennen von PREMARK® muss erfolgen während Viaxi Primer noch feucht ist. Die empfolene Schichtdicke ist 0,2 mm.

Hinweis: Sie benötigen den Dispenser (GK1252) für Viaxi® Primer um den Primer auftragen zu könnnen.

 


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
380
Produktart:
Grundierung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Gebinde:
Kartusche
geeignet für:
Beton | Fliesen | Metall
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,23*
€ 42,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 42,28*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,75*
€ 43,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 168,30*
Zubehör
Premark
303642
ab € 99,82*
Zubehör
Premark
ab € 228,42*
Zubehör
Premark
ab € 398,86*
Zubehör
Premark
ab € 95,65*
Zubehör
Premark
ab € 45,53*
Zubehör
Premark
ab € 38,99*
Zubehör
Premark
ab € 63,09*
Zubehör
Premark
ab € 269,17*
Zubehör
Premark
ab € 82,12*
Zubehör
Premark
303630
ab € 149,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.