Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Wabenmatten
>
Bürsten Ringmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatten Zubehör Miltex Rundbürsten für Ringgummimatte Eazycare Scrub, 10 Stück in verschiedenen Farben Version: 05 - Rot
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-ML3128.05
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31285 - rot
EAN/GTIN:
4260061893133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürsten Ringmatten
Bürsteneinsätze
Miltex Rundbürsten für Ringgummimatte Eazycare Scrub, in verschiedenen Farben
Ausgewählte Version: 05 - Rot
miltex Rundbürsten
geeignet für Ringgummimatten
(Bestellnr.: ML31200, ML31210 und ML31220).
1 VE = 10 Stück
Version: 05 - Rot
Weitere Informationen:
Produktart:
Rundbürsten | Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Material:
Nylon | Polypropylen
... >
Lager 894
>
Bodenschutz und Bodenbeläge
>
Bodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Ringmatten
,
Wabenmatten
,
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
,
arbeitsplatz bodenbelag
,
miltex arbeitsplatz-bodenbelag
,
Miltex Rundbürsten
,
MILTEX
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,92*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,93*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,81*
€ 7,40*
Lager 639
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 5,25*
€ 7,70*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,729* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1000 mm, inkl. 3 Verbinder.
Miltex
31920
ab € 16,94*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1200 mm, inkl. 3 Verbinder.
Miltex
31911
ab € 20,18*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 1500 mm, inkl. 4 Verbinder.
Miltex
31921
ab € 23,63*
Sonstiges
Randleiste für Ringgummi-Matte, inkl. Ecke, für 800 mm, inkl. 2 Verbinder.
Miltex
31910
ab € 13,34*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1200 x 800 mm, VE 1 Stk.
Miltex
31210
ab € 38,01*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 1500 x 1000 mm, VE 1 Stk.
Miltex
31220
ab € 58,22*
Sonstiges
Ringgummi-Matte EAZYCARE SCRUB, Mattenhöhe 22 mm, LxB 600 x 400 mm, VE 3 Stk.
Miltex
31200
ab € 11,10*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz.
Miltex
31282
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/blau.
Miltex
31286
ab € 4,37*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/gelb.
Miltex
31281
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grau.
Miltex
31284
ab € 4,35*
Sonstiges
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/grün.
Miltex
31283
ab € 4,35*
Sonstiges
Verbindungsclip, für Ringgummi-Matte, VE 10 Stk.
Miltex
31290
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen