Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandkasten, Kunststoffkoffer, Füll. nach DIN13164, mit GGVS-Schutzausrüstung,Gr. 31x21x13cm DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Verbandkasten, Kunststoffkoffer, Füll. nach DIN13164, mit GGVS-Schutzausrüstung,Gr. 31x21x13cm DIN 13164
Kfz-Verbandkasten, Kunststoffkoffer, Füll. nach DIN13164, mit GGVS-Schutzausrüstung,Gr. 31x21x13cm DIN 13164
Artikel-Nr.:
     894-ST4006
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301012
EAN/GTIN:
     4250108801856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Söhngen GGVSEB/KFZ-Verbandkasten SN-CD orange mit Füllung nach DIN 13164 plus GGVS-Schutzausrüstung DIN 13164
SÖHNGEN GGVS/Kfz-Verbandkasten SN-CD orange

KFZ-Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13164 mit zusätzlicher GGVS-Schutzausrüstung

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • temperaturbeständig, formstabil
  • inkl. Wandhalterung

Abmessungen (B x H x T): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

GGVS-Schutzausrüstung:
dichtschließende Schutzbrille; säurefeste Handschuhe 27 cm lang; Einmalschürze; drei Trinkwasserkonserven à 100 ml; oculav NIT® gebrauchsfertige Augenspüllösung; Sirius-Rettungsdecke.


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
KFZ
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
31,0 × 21,0 × 13,0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 108,06*
1
€ 4,95*
ab € 107,08*
€ 131,15*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 106,53*
€ 131,15*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 121,74*
€ 148,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,29*
€ 174,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,23*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.