Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000340001-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448716778 |
| |
|
| | |
| hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden, ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Gebinde: Kartusche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 ml | Vernetzungssystem: | acetatvernetzend | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +200 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 2,91* | € 3,80* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,59* | ab € 2,92* | € 3,81* | | | | Lager 89Y5C | | | | 15 | | € 8,90* | ab € 2,94* | € 3,84* | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 2,89* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 4,99* | ab € 3,12* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|