Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 8mm L.140mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821660-NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297051
EAN/GTIN:
     4010886889138
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
140 mm
Zähne:
52
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
7 °
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 9,61*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 9,62*
1 Tag
134
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,89*
3 Tage
114
1
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 10,37*
Lager 89Y5C
91
1
€ 8,90*
ab € 9,19*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore
2297094
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 9,97*
Ähnlich
Gedore
2297124
ab € 10,65*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
2297140
ab € 12,04*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821486
ab € 4,33*
Ähnlich
RS Pro
487208
ab € 11,65*
Ähnlich
RS Pro
1923707
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.