Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 16mm L.212mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821668-NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297140
EAN/GTIN:
     4010886889282
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
212 mm
Zähne:
60
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
6 °
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 15,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 15,92*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 15,96*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 16,11*
Lager 89Y5C
26
1
€ 8,90*
ab € 14,14*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
2297094
ab € 8,89*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 10,01*
Ähnlich
Gedore
2297124
ab € 10,65*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,47*
Ähnlich
Gedore
2297051
ab € 7,54*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,72*
Ähnlich
PROMAT
4000821494
ab € 6,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.