Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingsbürste L.160mm D.19mm STA 0,2mm Besatz-L.28mm OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fittingb. D19 x28x160 gw-STD020 Q12
Fittingb. D19 x28x160 gw-STD020 Q12
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000841009-NW
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003075254
EAN/GTIN:
     4013349124357
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
kupferrohr innenbürste
gewellter Draht · mit Kunststoffgriff · zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Rotguss
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ø:
19 mm
Länge:
160 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Besatzlänge:
28 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
25
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,83*
1 Tag
84
1
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,03*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,29*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 3,93*
€ 5,49*
Lager 89Y5C
84
1
€ 8,90*
ab € 4,36*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075252
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075253
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,56*
Ähnlich
Osborn
0003075257
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.