Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter blau PP Schwerlast Durchfassgr.Seitenwände geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000446000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000446000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000446036-NW
Herst.-Nr.:
     VTK 600/320-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022050199
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3 Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 300mm · Innenlänge: 560mm · Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
75 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Ausführung:
Schwerlast
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten blau la-ka-pe, groß behälter, großbehälter pp, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 17,68*
€ 24,18*
2 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 17,88*
€ 24,30*
7 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 17,90*
€ 24,82*
Lager 89Y5C
52
1
€ 8,90*
ab € 20,45*
€ 25,31*
2 Tage
52
4
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 29,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.