| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000467927-NW Herst.-Nr.: S2-91 EAN/GTIN: 4052469012618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gewährleistet eine einfache und sichere Beseitigung von aggressiven Flüssigkeiten und Chemikalien · gelbe Warnfarbe · Perforation für mehr Flexibilität · VE = 1 Pack à 2 Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Blattzahl/Rolle: ca. 306 · Durchmesser: 44cm · Gebinde: Pack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 46 m | Breite: | 41 cm | Inhalt: | 2 Rollen | bindet bis max.: | 183 l/VE | Farbe: | gelb | Ausführung: | Chemikalien | Marke: | RAW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl-aufsaugtuch rolle, öl aufsaugtuch, raw ölbindevlies, Chemikalienbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 167,60* | € 207,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 167,34* | € 207,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 168,32* | € 214,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 160,20* | € 219,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 89Y5C | 34 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 195,31* | € 239,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Versand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|