saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiertDEKR...
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · fasert nicht aus · alle 43 cm querperforiertDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2...
saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 43 cm DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über V...
Öl-Bindevlies Für den Innen- und Außenbereich geeignet Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet Für Kohl...
Öl-Bindevlies Für den Innen- und Außenbereich geeignet Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet Für Kohl...
für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern · der Schlauch liegt auch auf unebenen Flächen fest am Boden und lässt sich gut in Ecken legen ...
Bindevlies Tuchrollen EcoLineRAW® EcoLine Universal ist mit dem RAW® Vernunft-Siegel ausgezeichnet. RAW® EcoLine - ein alle Qualitätsmerkmale vereinendes "Allzweck-Bindevlies" mit sehr guter Saugle...
DuraSoak® Öl-Bindevlies, Rolle, 36 cm x 45 m Ob Fett, Schmierstoff oder Hydrauliköl: Mit hohem Absorptionsvermögen nehmen DuraSoak® Öl-Bindevliese ausgelaufene Öle oder Fette auf Arbeitsflächen und...
DuraSoak® Bindevlies für Öl, Tuchrolle, VE 2 Rollen, Baumwolle, 360 mm x 45 m, weiß/natur. Effektive und wirtschaftliche Beseitigung von Leckagen. Nachhaltig - zu 50% aus natürlicher Baumwolle, spa...
DuraSoak® Bindevlies Universal, Tuchrolle, VE 1 Rolle, recycelte Zellulose, 720 mm x 38 m, grau. Effektive und wirtschaftliche Beseitigung von Leckagen. Nachhaltig - zu 60% aus recycelten Zellulose...
Universal-Bindevlies EcoLineRAW® EcoLine Universal ist mit dem RAW® Vernunft-Siegel ausgezeichnet. RAW® EcoLine - ein alle Qualitätsmerkmale vereinendes "Allzweck-Bindevlies" mit sehr guter Sauglei...
gewährleistet eine einfache und sichere Beseitigung von aggressiven Flüssigkeiten und Chemikalien · gelbe Warnfarbe · Perforation für mehr Flexibilität · VE = 1 Pack à 2 Rollen Weitere technische E...