Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Kl. B Tegera® 803 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 803
Tegera® 803
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007570006
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     803-10
EAN/GTIN:
     7340118395500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh

Handschuh Tegera® 803 Cat. II

Sehr dünner ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse B dank TEGERA® CRF®-Technologie, für elektrotechnische Arbeiten in ESD-geschützten Bereichen, wo maximales Fingerspitzengefühl in Kombination mit Schnittschutz gefragt ist. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Innenfutter aus dünner 18-gg-Faser und hohe Atmungsaktivität für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 4X42B, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?

Eigenschaften:

  • Für Touchscreens
  • ESD
  • Antistatisch/ atex
  • entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,32*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,44*
1
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 9,71*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
803-12
ab € 6,44*
Ähnlich
Ejendals
803-5
ab € 6,46*
Ähnlich
Tegera
803-11
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-6
ab € 6,27*
Ähnlich
Tegera
803-7
ab € 6,26*
Ähnlich
Tegera
803-8
ab € 6,27*
Ähnlich
Tegera
803-9
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.