| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340007570008 Herst.-Nr.: 803-12 EAN/GTIN: 7340118395685 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 803 Cat. II Sehr dünner ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse B dank TEGERA® CRF®-Technologie, für elektrotechnische Arbeiten in ESD-geschützten Bereichen, wo maximales Fingerspitzengefühl in Kombination mit Schnittschutz gefragt ist. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Innenfutter aus dünner 18-gg-Faser und hohe Atmungsaktivität für ganztägigen Komfort. Beschichtete Handfläche. Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 4X42B, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ? Eigenschaften: - Für Touchscreens
- ESD
- Antistatisch/ atex
- entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen: | | Größe: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Handschuh, ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,44* | € 8,86* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,46* | € 9,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,73* | € 9,78* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 7,13* | € 10,17* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 7,43* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 61,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|