Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh Tegera® 8805 Infinity Größe 6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340008840002
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8805-6
EAN/GTIN:
7340118319322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 8805 Infinity Cat. II, CUT 5
Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, Rostfreier Stahlfaserfaden, Karbon, CRF®-Technologie, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Grau, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, DMF (DMFa)-frei, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X41B EN 407:2004, X1XXXX
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.
Eigenschaften
Sehr guter Schutz
gutes Fingerspitzengefühl
geschmeidig
robust
gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
besonders bequem
Herausragende Merkmale
Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B
beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
anatomisch geformt
Weitere Informationen:
Größe:
6
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr6
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Schweißerhandschuh
,
Handschuh für Schweißer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 9,05*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 9,62*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,61*
€ 9,98*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,28*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 11,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 360 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 68,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8805/5, 8805-5, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 5, Nitrilscha
Ejendals
8805-5
ab € 6,58*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 07
Ejendals
8805-7
ab € 5,79*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Ejendals
8805-8
ab € 5,79*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Ejendals
8805-9
ab € 5,80*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 10
Ejendals
8805-10
ab € 5,79*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 11
Ejendals
8805-11
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen