Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh Tegera® 8807 Infinity Größe 6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340008860002
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8807-6
EAN/GTIN:
7340118319650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 8807 Infinity Cat. II, CUT 5
Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse 5, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 407, X1XXXX EN 388:2003, 4543
Eigenschaften
Sehr guter Schutz
gutes Fingerspitzengefühl
geschmeidig
robust
gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
besonders bequem
Herausragende Merkmale
Schnittfest gemäß EN 388:2003 Stufe 5
beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
wasser- und ölabweisende Innenhand
anatomisch geformt
Weitere Informationen:
Größe:
6
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr6
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
,
Feinmechanikerhandschuh
,
Microthan
,
Macrothan
,
Latexhandschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Synthetikhandschuhe
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,93*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 10,10*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,54*
€ 11,03*
Lager 94QG7
3 Tage
108
6
€ 2,90*
ab € 8,20667*
€ 11,03667*
Lager 6QTZH
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 11,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 53,58* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8807/5, 8807-5, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY, Größe 5, Nitrilscha
Ejendals
8807-5
ab € 6,11*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8807, Gr. 07
Ejendals
8807-7
ab € 6,11*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Ejendals
8807-8
ab € 6,09*
Ähnlich
Tegera® 8807 Infinity Größe 10
Ejendals
8807
ab € 6,09*
Ähnlich
Tegera® 8807 Infinity Größe 11
Ejendals
8807
ab € 6,09*
Ähnlich
Tegera® 8807 Infinity Größe 9
Ejendals
8807
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen