Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009350004 Herst.-Nr.: 12945-11 EAN/GTIN: 7392626068674 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 12945 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, PVC (Vinyl), Nahtlos, Nylon, Granuliert, Cat. III, Blau, schwarz, Extra lang, für gröbere Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4131X EN ISO 374-1:2016/Type B, KLM Eigenschaften: - Schutz gegen Chemikalien
- Extra lang
- vorgebogene Finger
Herausragende Merkmale: - Bester Schutz
- geschmeidig
- besonders strapazierfähig
- sehr gute Passform
- besonders bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,35* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 8,39* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,85* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 58,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|