Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ATG® MaxiDry® Plus™ (56-530) Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiDry
MaxiDry
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009480002
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     238108
EAN/GTIN:
     4792249530085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG® MaxiDry® Plus™

PSA-Kategorie: III
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (TYP B-JKL), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (4121A-)

MaxiDry® Plus™ ist für ölige, feuchte Umgebungen und/oder Einsatzbereiche, die einfachen Schutz gegen chemische Risiken erfordern, gedacht.
  • Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie.
  • Einfacher Schutz vor leichten Chemikalien.
  • Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh.
  • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • Beschichtung: Vollbeschichtet.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 5,87*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,79*
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,24*
Lager 8BZC4
59
12
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 8,67*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 104,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.