Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ATG® MaxiDry® Plus™ (56-530) Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiDry
MaxiDry
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009480003
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     238109
EAN/GTIN:
     4792249530092
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ATG® MaxiDry® Plus™

PSA-Kategorie: III
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (TYP B-JKL), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (4121A-)

MaxiDry® Plus™ ist für ölige, feuchte Umgebungen und/oder Einsatzbereiche, die einfachen Schutz gegen chemische Risiken erfordern, gedacht.
  • Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie.
  • Einfacher Schutz vor leichten Chemikalien.
  • Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh.
  • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • Beschichtung: Vollbeschichtet.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Maxichem, Ultimate, ATG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,36*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,78*
2 Tage
84
12
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,23*
Lager 8BZC4
23
12
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 8,68*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.