Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz Tegera® 118A Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 118
Tegera® 118
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340010070001
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     118A-7
EAN/GTIN:
     7340118312781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Handschuh Tegera® 118A Cat. II

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, Ungefüttert, 0,7-0,8 mm, Vollnarbenziegenleder, Spaltnarbenrindleder, Cat. II, gelb, weiß, Verstärkte Nähte, Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer, Bündchen 180°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3121X EN 407:2004, 412X4X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Nähte
  • Verstärkter Daumen
  • Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzern

Herausragende Merkmale:

  • sehr guter Schutz
  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • guter Griff
  • robust
  • gute Passform
  • bequem
Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 12,66*
15 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,86*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 14,75*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 33,54*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 30 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 360 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312804
ab € 9,75*
Ähnlich
Ejendals
7340118312729
ab € 9,76*
Ähnlich
Ejendals
7340118312743
ab € 9,75*
Ähnlich
Ejendals
7340118312767
ab € 9,77*
Ähnlich
Ejendals
118A-9
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.