Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tegera® 184A Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 184A
Tegera® 184A
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340010110003
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     184A-9
EAN/GTIN:
     7340118341927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Tegera® 184A Cat. III

Chemikalienschutzhandschuh, 0,20 mm, Nitril, Nicht angeraut, Cat. III, Blau, Frei von Latex, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2001X EN ISO 374-1:2016/Type A, JKLOPT

Eigenschaften:

  • Schutz gegen Chemikalienspritzer
  • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
  • Frei von Latex
  • Beständig gegen Öle und Fette

Herausragende Merkmale:

  • gutes Fingespitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • guter Griff
  • gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,15*
Lager 8BZC4
18
12
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,17*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,39*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 360 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
184A-10
ab € 1,30*
Ähnlich
Ejendals
184A-11
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
184A-7
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
184A-8
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.