Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 3
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 4
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 5
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-0630-200
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-200
EAN/GTIN:
     4007126016171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit zwei unterschiedlich großen Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
  • 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
17+9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
47 cm
Tiefe Mülleimer:
34 cm
Gewicht netto:
4,2 kg
Gewicht brutto:
4,8 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
47,5 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 77,15*
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 80,63*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 62,46*
€ 83,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 83,36*
€ 4,95*
ab € 63,66*
€ 84,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-260
ab € 50,50*
Ähnlich
Hailo
0630-220
ab € 50,86*
Ähnlich
Hailo
0630-230
ab € 50,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.