Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Zaunstreben
>
Strebenschelle
>
Artikel
Verkehrsspiegel, DIAMOND - 600x400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-8005/10
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
240.15.611
EAN/GTIN:
4055381159362
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel DIAMOND
Eigenschaften:
Material Spiegelglas: SEKURIT-Sicherheitsglas
Material Rahmen: Kunststoff
Maße: 400 x 600 mm
Weißer Rahmen mit roten Reflexstreifen
Hohe optische Qualität des Spiegelbildes
Inklusive kippbarer Halterung zur Befestigung: Ø 76 mm
Schlagfest und stoßsicher
Bei Bruch des Spiegels bilden sich keine scharfkantigen Scherben
Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Maximaler Beobachterabstand: 6 m
Weitere Informationen:
Höhe:
400.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
7.60000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Sicherheitsmarkierung
>
Verkehrs- und Beobachtungsspiegel
>
Verkehrsspiegel, DIAMOND
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm
,
bodenmarkierband rot
,
bodenmarkierband
,
Spiegel
,
Beobachtungsspiegel
,
Überwachungsspiegel
,
Diamond
,
Industriespiegel
,
Straßenspiegel
,
Sicherheitsspiegel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 249,64*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,45*
€ 250,27*
Lager 4445
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 272,54*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,99*
€ 276,24*
Lager 904
Frei Haus
ab € 293,65*
€ 353,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Bandschellenbefestigung
Moravia
289515
ab € 30,61*
Zubehör
Bandschellenadapter für Verkehrsspiegel DIAMOND
Moravia
245.11.059
ab € 33,31*
Zubehör
Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel S-Compact 1, 54x65 cm
Moravia
245.11.264
ab € 83,61*
Zubehör
Halterung für Verkehrsspiegel DIAMOND 1+2 für Pfosten-Ø 108 mm
Moravia
245.17.933
ab € 34,54*
Zubehör
Halterung, Rohrdurchmesser 108 mm, für Spiegel 400 x 600 und 600 x 800 mm
k.A.
289516
ab € 34,51*
Zubehör
Mauerpfosten für Verkehrsspiegel S-Compact 1,2, 80 cm
Moravia
245.10.251
ab € 59,14*
Zubehör
Moravia Universal- Bandschellenadapter, 300 x 100 mm, passend für folgende Spiegel mit 76 mm Befestigungsschelle: - Eucryl - Horizont - Durabel
Moravia
245.24.594
ab € 47,46*
Zubehör
Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 76mm, Länge 2500mm, Wandstärke 2mm
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,08*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
STEIN HGS
ab € 45,48*
Zubehör
Spannschloss für Bandbefestigung, für Stahlband 19x0,7mm, verzinkter Stahl
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Spezialschelle für 108 mm, verzinkt,für DIAMOND-Verkehrsspiegel Gr. 1-3
Moravia
245.11.151
ab € 46,57*
Zubehör
Stahlband V2A 19 x 0,7 mm (19 mm br. 3/4"), 19 mm x lfm
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
Zubehör
Thermostat für 'DIAMOND' Verkehrsspiegel
Moravia
ab € 124,75*
Zubehör
Wandarm, feuerverzinkt, Ø 76 mm.
Moravia
24510893
ab € 65,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen