Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel, DIAMOND - 1000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-8005/30
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     240.17.387
EAN/GTIN:
     4055381159386
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel DIAMOND

Eigenschaften:

  • Material Spiegelglas: SEKURIT-Sicherheitsglas
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Maße: 800 x 1000 mm
  • Weißer Rahmen mit roten Reflexstreifen
  • Hohe optische Qualität des Spiegelbildes
  • Inklusive kippbarer Halterung zur Befestigung: Ø 76 mm
  • Schlagfest und stoßsicher
  • Bei Bruch des Spiegels bilden sich keine scharfkantigen Scherben
  • Für Innen- und Außenbereiche geeignet
  • Maximaler Beobachterabstand: 18 m
Weitere Informationen:
Höhe:
800.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
20.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün, Spiegel, Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Diamond, Industriespiegel, Straßenspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,91*
€ 410,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,21*
€ 411,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 433,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,78*
€ 456,93*
Lager 904
Frei Haus
ab € 464,02*
€ 535,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,72*
€ 631,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
289515
ab € 30,65*
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,45*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,59*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,68*
Zubehör
k.A.
289517
ab € 43,23*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,08*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,47*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,05*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,49*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,76*
Zubehör
Moravia
245.11.151
ab € 46,86*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
Zubehör
Moravia
ab € 125,19*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.