Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI steuerbarer Leuchtenadapter für S-TRACK, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI steuerbarer Leuchtenadapter für S-TRACK, Weiß
DALI steuerbarer Leuchtenadapter für S-TRACK, Weiß
DALI steuerbarer Leuchtenadapter für S-TRACK, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1002659
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002659
EAN/GTIN:
     4024163228756
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
leuchtenanschlussadapter stromschie...

DALI steuerbarer Leuchtenadapter für S-TRACK, Weiß

  • Marke: SLV
  • DALI kompatible Komponenten lassen sich digital einzeln ansteuern, ansprechen und auswerten.
  • Artikelnummer: 1002659
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,3∕ 5,5∕ 3,3 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,062 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Adapter
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,22*
€ 11,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 11,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,22*
€ 5,00*
ab € 9,11*
€ 13,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,87*
Ähnlich
SLV
1001393
ab € 1,16*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1002658
ab € 3,21*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.