Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe QPAR111, GU10, 8W, 2700K, 680lm, 1300cd, 38°, 90Ra, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Reflektorlampe QPAR111, GU10, 8W, 2700K, 680lm, 1300cd, 38°, 90Ra, dimmbar
LED Reflektorlampe QPAR111, GU10, 8W, 2700K, 680lm, 1300cd, 38°, 90Ra, dimmbar
LED Reflektorlampe QPAR111, GU10, 8W, 2700K, 680lm, 1300cd, 38°, 90Ra, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-1005274
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005274
EAN/GTIN:
     4024163253833
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Reflektorlampe QPAR111, GU10, 8W, 2700K, 680lm, 1300cd, 38°, 90Ra, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Reflektorlampe QPAR111
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Lichtstärke: 1300 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 85 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampennennstrom: 46 mA
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Kolbenform: QPAR111
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,174 kg
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • EPREL Nr.: 703235
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 6,1 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Artikelnummer: 1005274
  • Material: Kunststoff
  • Material: Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 18,03*
€ 8,50*
ab € 18,45*
€ 18,45*
3 Tage
74
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,02*
€ 5,46*
ab € 14,93*
€ 20,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM41902
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.